text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille verlenging 859/7IMP


Artikelnummer G0540.008.597
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Vierkant 25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Vierkant 25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1336
HS- en goederencode
Type Impact Extension

Artikelnummers

Artikelnummer G0540.008.597
EAN 4018754017416
UBB 203122325053
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 36010001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.