Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0540.050.910
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
Stahlwille Verlenging 509/10IMP
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
G0540.050.910
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
446
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0540.050.910
EAN
4018754017171
UBB
203122318389
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
33010003