text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille Verlenging 4036


Artikelnummer G0593.004.036
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 38
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.525
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode
Type Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer G0593.004.036
EAN 4018754017270
UBB 203122710650
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 33210001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.