text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst j41


DIN 5256 D-Klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgaten gesmedecilindrische precisietipgepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummer 4M708377
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 290
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 290
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 85 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 D-Klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgaten gesmedecilindrische precisietipgepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 4M708377
EAN 4018754333868
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65446141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.