text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a21


DIN 5254 B-klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assengedroptecilindrischeprecisietipsmetsluitveergepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummer 6J299186
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
HS- en goederencode
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 B-klemtang met 90°-gehoekte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assengedroptecilindrischeprecisietipsmetsluitveergepolijste kopgepolijste kunststof gecoate handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 6J299186
EAN 4018754333943
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65466121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.