Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0375
G0375.170.001
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
Stahlwille Socket 53 17 mm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
17
Lengte (mm)
70
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
17
Lengte (mm)
70
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
142
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0375.170.001
EAN
4018754006205
UBB
203122362668
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03040017
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden