text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 50a 1.7/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ® heavy-duty staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 26
Sleutelwijdte (inch) 1.7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode 8204200000
Model 50 A 1 7/16
Type Socket

Omschrijving

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ® heavy-duty staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.365.001
EAN 4018754127085
UBB 500501118680
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03410062

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.