text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rubbercompositiehamer L.380mm 1220g 90Shore


Gemaakt van hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore AAVolgens DIN 5128-90Met gepolijste essenhouten handgreep.

Artikelnummer G1250.950.001
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 380
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 380
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 90
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1220
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Rubber
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1190
Goederencode 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Omschrijving

Gemaakt van hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore AAVolgens DIN 5128-90Met gepolijste essenhouten handgreep.

Artikelnummers

Artikelnummer G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 70140004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.