text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentsleutel 730NA AN/5


Bevestiging voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendeling kan worden toegepast voor rechtsom of linksom aandraaien door de inzetgereedschappen te verdraaien overafwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4%)

Article number G0603.600.005
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 330
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Packed per 1

Specifications

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 330
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 825
Type Torque Wrench

Description

Bevestiging voor verwisselbare inzetgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendeling kan worden toegepast voor rechtsom of linksom aandraaien door de inzetgereedschappen te verdraaien overafwijkingswaarde ± 3% ,(maat 2, a/2 4%)

Article numbers

Article number G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  50581005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.