text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille Momentsleutel 71AR AR/80


aanwijsplaat van lichtgevende, heldergele speciale folie voor duidelijke herkenning van het display, ook bij slecht zichtBescherming van de wijzerplaat door extra beschermringHandgreep met geïntegreerd krachtcompensatiemechanismeNiet voor linkshandige metingenKalibratie met het perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage met gecertificeerde levering in textieltasAfwijking ± 4 %.

Artikelnummer G0612.200.080
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 1152
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 1152
Aansluitmaat 3/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 160 - 800
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 10
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 4280
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Omschrijving

aanwijsplaat van lichtgevende, heldergele speciale folie voor duidelijke herkenning van het display, ook bij slecht zichtBescherming van de wijzerplaat door extra beschermringHandgreep met geïntegreerd krachtcompensatiemechanismeNiet voor linkshandige metingenKalibratie met het perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage met gecertificeerde levering in textieltasAfwijking ± 4 %.

Artikelnummers

Artikelnummer G0612.200.080
EAN 4018754124930
UBB 500501062490
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50450080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.