Kunststof hamer
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
Hamers
Kunststof hamer
Kunststof hamer
G1252.350.001
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
Stahlwille Kunststof hamer L.290mm 376g 65Shore
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Met verwisselbare koppen van slagvast celluloseacetaat en een essen steel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G1252.350.001
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
290
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
290
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
35
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
376
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Overig
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
392
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Soft-Face Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met verwisselbare koppen van slagvast celluloseacetaat en een essen steel
Artikelnummers
Artikelnummer
G1252.350.001
EAN
4018754041329
UBB
203112039037
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
70160035