text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Gedore Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0446.100.400
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
Stahlwille Handgreep 400DR
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
G0446.100.400
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kniegewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Schuifgreep
Nee
Getest volgens ISO 3315
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
110
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drive Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0446.100.400
EAN
4018754157228
UBB
500503926825
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11050011