text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Insteekgereedschap 732TX/10 E 12 sleutelwijdte E12 9 x 12 mm chroom-legering-sta


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0659.120.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 43
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Ring Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0659.120.001
EAN 4018754096817
UBB 500501058522
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58291012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.