Waterpassen, elektronisch
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen, elektronisch
S6347.000.061
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
Stabila Digitale waterpas 196-2 elctronic IP 65 96-2M ELECT 61
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Electronische waterpassen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
S6347.000.061
Elektronisch
Ja
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
610
Aantal libellen (luchtbellen)
2
Materiaal
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Ja
Richtbaar
Nee
Lengte (mm)
610
Aantal libellen (luchtbellen)
2
Materiaal
Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m)
0.5
Magnetisch
Ja
Met laser
Nee
Mesoppervlak gefreesd
Nee
Merk
Stabila
Gewicht per stuk (g)
540
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S6347.000.061
EAN
4005069176778
UBB
500625637755
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
17677