text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 16,5 mm HSS profielgeslepen MK2 PROMAT


Artikelnummer 7L497995
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 125
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 223
Diameter boor (mm) 16.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 125
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 7L497995
EAN 4015448415633
UBB 500583157689
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861657
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.