text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8,8 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


Artikelnummer 5Y468720
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 8.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y468720
EAN 4015448518075
UBB 500582643051
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862188
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.