text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8,1 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


Artikelnummer 2S224971
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 2S224971
EAN 4015448518006
UBB 500581523932
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862181
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.