text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm HSS profile ground TiN cylinder


Cod Articol 9L030755
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 109
Diametrul burghiului (mm) 7
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 9L030755
EAN 4015448517894
UBB 500583830483
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000862170
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.