Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8D654454
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
Promat Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 12 mm HSS cilindrische schacht extra
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8D654454
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
51
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
102
Diameter boor (mm)
12
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
51
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D654454
EAN
4015448514800
UBB
500583418552
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860204