text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

SOUDAL Cyanoacrylaat 20G


Artikelnummer 9Y424716
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 60 - 60
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 60 - 60
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 120
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.06
Netto gewicht (g) 3
Merken Soudal
HS- en goederencode
Type Cyanoacrylate Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y424716
EAN 5411183002432
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 101125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.