text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Sonic Ringsleutel 21 x 23 45°


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring 45° gebogen ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummer 2J674425
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merken Sonic
HS- en goederencode
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring 45° gebogen ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 2J674425
EAN 4712364654275
UBB 500677951740
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4182123
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.