text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Ringsleutel 10 x 11 75°


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring diep gebogen, 75° ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummer 2O556397
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Sonic
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 ring diep gebogen, 75° ring is dunwandig en gepolijst ergonomische vormgeving zijdeglans verchroomd chroom-vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 2O556397
EAN 4711200955743
UBB 500677952326
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4191011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.