text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Sonic Air Hose Reel 8mm 1/4" 9m


Artikelnummer 7Z898925
Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 8
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 9
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/4 inch
Merken Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 8
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 9
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/4 inch
Merken Sonic
HS- en goederencode
Type Air Hose Reel

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z898925
EAN 4715898546412
UBB 500678105288
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4822402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.