text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Sonic momentsleutels 1inch 150-750nm


nauwkeurigheit: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde rechtsom voor het gecontroleerd rechts aanhalen linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig instellen groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling met robuust ratelmechanisme ( 45 tanden ) met drukknop-snellosfunctie op ratelkop instellen van het moment snel en nauwkeurig door het verdraaien van het handvat veilige vergrendeling in het handvat ergonomische 2-componenten greep met softzone vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging eigen serienummer voor duidelijke prodectidentificatie inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikelnummer 2L946472
Aansluitmaat 1 inch
Aandraaimoment (Nm) 150 - 750
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merken Sonic
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1 inch
Aandraaimoment (Nm) 150 - 750
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merken Sonic
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Omschrijving

nauwkeurigheit: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde rechtsom voor het gecontroleerd rechts aanhalen linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig instellen groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling met robuust ratelmechanisme ( 45 tanden ) met drukknop-snellosfunctie op ratelkop instellen van het moment snel en nauwkeurig door het verdraaien van het handvat veilige vergrendeling in het handvat ergonomische 2-componenten greep met softzone vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging eigen serienummer voor duidelijke prodectidentificatie inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikelnummers

Artikelnummer 2L946472
EAN 4715898524557
UBB 500678210617
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 7325750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.