text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Sonic Doppen 3/8inch T20H 90mml


TX met boring binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 1F868895
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 90
Grootte (TX) 20
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 90
Grootte (TX) 20
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Sonic
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

TX met boring binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 1F868895
EAN 4714123783073
UBB 500678297267
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 8279020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.