text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Sonic Doppen 1/2inch M9 100mml


veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 1A973005
Lengte (mm) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 9
Merken Sonic
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 9
Merken Sonic
HS- en goederencode
Type Spline Bit Socket

Omschrijving

veeltand binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 1A973005
EAN 4712364656972
UBB 500678349084
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 83810009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.