Speednuts en kooimoeren
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
Speednuts en kooimoeren
72294.048.001
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
Snapmoer type SNU Verenstaal Elektrolytisch verzinkt ST4,8 (SNU 0537)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
72294.048.001
Diameter
Materiaalsoort
Verenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
a
19.8
b
12.7
c
7.9
D (mm)
4.8
Voor schroef
ST4.8
m
8
s
0.7
Wanddikte t
0.9
Type
SNU
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Artikelnummers
Artikelnummer
72294.048.001
EAN
8715494006309
UBB
500711720556
UNSPSC
31161725
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen