text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

krachtdoppen Facom NS.1A


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummer 1Y125444
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 23
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Omschrijving

Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y125444
EAN 3148516549792
UBB 500638189216
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NS.1PA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.