Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO68710008ACT
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
Action Slagdop-knie 3/8" x E8 Torx®
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO68710008 - Slagdop-knie 3/8" x E8 Torx®
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO68710008ACT
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
8
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
110.25
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO68710008 - Slagdop-knie 3/8" x E8 Torx®
Artikelnummers
Artikelnummer
DO68710008ACT
EAN
8717981016808
UBB
500618962590
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO68710008