Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO65827018ACT
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
Action Deep krachtdop 18mm Bi-zeskant 13mm diep 1/2" vierkante aansluiting CVM staal 83mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO65827018 - Slagdop 1/2" x 18 12-kant diep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO65827018ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
83
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
83
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
13
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
205.8
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Deep Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO65827018 - Slagdop 1/2" x 18 12-kant diep
Artikelnummers
Artikelnummer
DO65827018ACT
EAN
8717981169047
UBB
500618931405
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO65827018