text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO65827015


DO65827015 - Slagdop 1/2" x 15 12-kant diep

Artikelnummer DO65827015ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (mm) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 15
Lengte (mm) 83
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 11
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 249.9
Goederencode 82042000
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO65827015 - Slagdop 1/2" x 15 12-kant diep

Artikelnummers

Artikelnummer DO65827015ACT
EAN 8717981078479
UBB 500618931165
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO65827015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.