Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO63045019ACT
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
Action krachtdop 19mm zeskant 24mm diep 3/4" vierkante aansluiting CVM staal 52mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO63045019 - Slagdop 3/4" x 19 4-kant
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO63045019ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
52
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
52
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
24
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
418.95
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO63045019 - Slagdop 3/4" x 19 4-kant
Artikelnummers
Artikelnummer
DO63045019ACT
EAN
8717981038831
UBB
500618855752
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO63045019