text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Action krachtdop 21mm zeskant 24mm diep 1/2" vierkante aansluiting CVM staal 130mm


DO6112J021 - Slagdop 1/2" x 21 wielmoer rd L=13

Artikelnummer DO6112J021ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 415.8
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Omschrijving

DO6112J021 - Slagdop 1/2" x 21 wielmoer rd L=13

Artikelnummers

Artikelnummer DO6112J021ACT
EAN 8717981046997
UBB 500618847684
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO6112J021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.