text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Action Thin Wall Deep krachtdop 19mm zeskant 25mm diep 3/8" vierkante aansluiting CVM staal 65mm


DO61112019 - Slagdop 3/8" x 19 diep dunwandig

Artikelnummer DO61112019ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Ja
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 25
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Action
Gewicht per stuk (g) 220.5
HS- en goederencode
Type Thin Wall Deep Impact Socket

Omschrijving

DO61112019 - Slagdop 3/8" x 19 diep dunwandig

Artikelnummers

Artikelnummer DO61112019ACT
EAN 8717981141241
UBB 500618843212
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO61112019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.