Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
DO2012-1-016ACT
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
Action Deep krachtdop 16mm zeskant 17mm diep 1/2" vierkante aansluiting CVM staal 78mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DO2012-1-016 - Slagdop 1/2" x 16 diep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO2012-1-016ACT
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte (mm)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte (mm)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
17
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Action
Gewicht per stuk (g)
220.5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Deep Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO2012-1-016 - Slagdop 1/2" x 16 diep
Artikelnummers
Artikelnummer
DO2012-1-016ACT
EAN
8717981027828
UBB
500618759988
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO2012-1-016