text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagstopcontact DO2012-1-014


DO2012-1-014 - Slagdop 1/2" x 14 diep

Artikelnummer DO2012-1-014ACT
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 17
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 189
Goederencode 82042000
Type Deep Impact Socket

Omschrijving

DO2012-1-014 - Slagdop 1/2" x 14 diep

Artikelnummers

Artikelnummer DO2012-1-014ACT
EAN 8717981086047
UBB 500618759723
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer DO2012-1-014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.