text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnenschijf Scotch Brite™ SC-DH d. 125 mm very fine blauw met centrering


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een duurzame, niet-geweven schijf voor gebruik als eerste stap bij het reinigen, mengen, ontbramen en afwerken. Onze snel snijdende Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een ideale eerste stap voor reinigen, mengen, ontbramen en finishen. Het open weefselmateriaal van onze schijven is koel en bestand tegen

Artikelnummer 0Z543673
Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpackt pro 20
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk 3M

Beschreibung

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een duurzame, niet-geweven schijf voor gebruik als eerste stap bij het reinigen, mengen, ontbramen en afwerken. Onze snel snijdende Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is een ideale eerste stap voor reinigen, mengen, ontbramen en finishen. Het open weefselmateriaal van onze schijven is koel en bestand tegen belasting, voor langdurig gebruik. De gelijkmatig verdeelde aluminiumoxide schuurkorrels bieden een hoge snijsnelheid voor een consistente afwerking. Onze oppervlakteconditioneringsschijven gebruiken aluminiumoxide schuurmiddel, de voorkeurskeuze van professionals in de industrie vanwege de snelle snijsnelheid en lange levensduur. Het slijpmiddel is sterk, duurzaam en breekt zichzelf tijdens het gebruik om steeds nieuwe snijranden bloot te leggen voor een efficiëntere snede in vergelijking met traditionele slijpmiddelen, zoals granaat, die snel slijten bij gebruik. Het mineraal aluminiumoxide is sterk, taai, heeft een hoge snijsnelheid en een lage warmte-retentie. Het wordt veel gebruikt voor slijpen, schuren en finishen - op een verscheidenheid aan substraten in zowel houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ferro legeringen.Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten die schuurmiddelen mengen met niet-geweven nylon of synthetische vezels, om een schuursysteem te creëren dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open slijpvliesmateriaal is koel en bestand tegen belasting, waardoor verstopping van de vezels beperkt wordt en de slijpmineralen blijven snijden met hoge prestaties.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z543673
EAN 4046719057931
UBB 500679117977
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 60990
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.