text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuifmaat Mitutoyo 500-151-30


Bereik: 0-150 mm Nauwkeurigheid: ≤ 200 mm : ±0,02 mm / 200 mm : ±0,03 mm(afronding laatste digit niet meegerekend) ORIGIN (ABS nulinstelling): Ja ZERO / ABS omschakeling: Ja AAN/UIT: Ja Functies: Met rolknop Inch-Metrisch: Metrisch Dieptemaat: vlak Aflezing: 0,01 mm Gegevensuitvoer: Ja L: 233 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 16.5 mm D: 16 mm Weergave: LCD, karakterhoogte 9 mm Levering: In een opbergdoos, inclusief 1 batterij Gewicht: 164 g

Artikelnummer M5200.000.151
Lengte (mm) 233
Digitale indicatie Ja
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 0 - 150
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 233
Digitale indicatie Ja
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 0 - 150
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Type fijninstelling Schuif
Merk Mitutoyo
Gewicht per stuk (g) 168
Type Digital Caliper

Artikelnummers

Artikelnummer M5200.000.151
EAN 4946368667850
UBB 500620312453
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 500-151-30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.