Diepteschuif- & schroefmaten
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Diepteschuif- & schroefmaten
4W674010
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
Helios Preisser Schroefmaat DIN 863/1 75-100 mm spil-d. 6,5 mm
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
4W674010
Meetbereik (mm)
75 - 100
Metrische schaalverdeling
Ja
Type meetkrachtregeling
Overig
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merken
Helios preisser
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
Meetbereik (mm)
75 - 100
Metrische schaalverdeling
Ja
Type meetkrachtregeling
Overig
Spindel afstand (mm)
0.5
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merken
Helios preisser
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W674010
EAN
4029713281502
UBB
500582244991
UNSPSC
81141503
Fabrikant artikelnummer
0806524