text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 3 mm inzetlengte 18 mm HSS-Co8 TiCN PROMAT


Numero articolo 1A632255
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 1A632255
EAN 4015448520405
UBB 500573967444
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000866392
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.