text.skipToContent text.skipToNavigation

Satineerwals RVS-staaldraad d.100xB70mm 19,2 mm LESSMANN


Objednací číslo 9X111052
Uitvoering Overig
Max. toerental (1/min) 8000
Schijfdiameter (mm) 100
Materiaal Roestvaststaal
Geschikt voor RVS Ja
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor hout Ja
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Overig
Max. toerental (1/min) 8000
Schijfdiameter (mm) 100
Materiaal Roestvaststaal
Geschikt voor RVS Ja
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor boormachines Nee
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Korrel type Overig
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk Lessmann
Goederencode 96035000

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X111052
EAN 4017359203613
UBB 500584024185
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 323.348.19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.