text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Rust-Oleum CombiColor 7383 metaalverf in blik 2.5 l grijs


Artikelnummer 90425.007.383
Kleur Grijs
RAL-nummer 7383
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Fluorescerend Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
RAL-nummer 7383
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Verdunbaar Ja
Toepassing met kwast Ja
Merken Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 3140
HS- en goederencode
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.383
EAN 8715743012983
UBB 203577017114
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7383.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.