Reinigen, lijmen, olieën, verven,...
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
Voorbehandeling
Primers
90428.003.380
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
Rust-Oleum CombiPrimer 3380 anti-corrosieprimer in blik 750 ml grijs
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
90428.003.380
Kleur
Grijs
Verpakking
Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
60 - 60
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Merken
Rustoleum
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Verpakking
Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
60 - 60
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Merken
Rustoleum
Inhoud (ml)
750
Gewicht per stuk (g)
917
HS- en goederencode
Bekijk
Model
CombiPrimer
Type
Anti-Corrosion Primer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90428.003.380
EAN
8715743012693
UBB
203577019763
UNSPSC
31211500
Fabrikant artikelnummer
3380.0.75
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden