My Favorites
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
Verven & Coatings
Zinkcoatings
90408.001.085
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
Rust-Oleum HARD HAT 1085 galva zinkprimer in blik (pot) 1 kg matgrijs
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
90408.001.085
Kleur
Overig
Verpakking
Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
10 - 10
Dry time recoat (at 20˚C)
30 minutes
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. 15 minutes, 10°C/60% r.v. 30 minutes, 30°C/50% r.v. 15 minutes
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Verpakking
Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
10 - 10
Dry time recoat (at 20˚C)
30 minutes
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. 15 minutes, 10°C/60% r.v. 30 minutes, 30°C/50% r.v. 15 minutes
Gloss grade
Matt
Merken
Rustoleum
Inhoud (ml)
362
Inhoud (g)
1000
Gewicht per stuk (g)
980
HS- en goederencode
Bekijk
Model
HARD HAT
Type
Galva Zinc Primer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90408.001.085
EAN
8715743008764
UBB
950577009570
UNSPSC
31211507
Fabrikant artikelnummer
1085.1
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden