text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type N HSS-G Ø 3,9 mm


Article number 3D657599
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 3.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Article numbers

Article number 3D657599
EAN 4007140021304
UBB 500581697025
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  214039/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.