text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSSE-Co 5 M 12


Article number 8Z586722
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Ruko
Goederencode 82074010

Article numbers

Article number 8Z586722
EAN 4007140095213
UBB 500583704662
UNSPSC 27000000
Manufacturer article nr  231120E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.