text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Snijdraadtap M ≈ DIN 352 HSS M 12


Artikelnummer 7P788709
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 7P788709
EAN 4007140024312
UBB 500583232839
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 231120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.