text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ruko Kernboormachine A10


Artikelnummer 0P452489
Breedte 80
Hoogte 580
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 160
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 10.5
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 80
Hoogte 580
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 160
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 10.5
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 35
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 35
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 700 - 700
Merken Ruko
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0P452489
EAN 4007140371904
UBB 500674198824
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 108010A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.