Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7L611444
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm G spitsboog (SPG) Ø 6,0 mm
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
7L611444
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
18
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merken
Ruko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L611444
EAN
4007140090447
UBB
500513988948
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116025