Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
5N506505
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm C rolgewalst (WRC) Ø 10,0 mm
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
5N506505
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
20
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merken
Ruko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N506505
EAN
4007140090423
UBB
500513986702
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116022